Mechanický měřicí stativ (s magnetickou nohou), Pracovní rádius: 240mm

Artiklové číslo: 441600 240
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
332 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pracovní rádius (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vyložení 240 mm
Délka kloubového ramena L1 110 mm
Délka kloubového ramena L2 101 mm
Připojovací závit M8
Vyrovnání připojovacího závitu postranní
Přídržná síla 1 000 N
Druh produktu Merici stativ

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 441600 240
EAN / GTIN 4062406735135
Číslo výrobce 441600 240
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Mechanický měřicí stativ s centrálním upínáním – všechny klouby se blokují jednou centrální otočnou hlavou. Blokovací sílu lze plynule regulovat. Velké a pogumované ruční kolečko (⌀ cca 45 mm, resp. cca 55 mm) pro snadné utahování a povolování upínání. Upínačem úchylkoměrů na kloubovém rameni lze otáčet o 360°, vychýlit 180° a hodí se pro úchylkoměry se stopkou ⌀ 6 a 8 mm nebo s prizmatem. Připojovací závit pro magnetickou nohu M8, připojovací závit horního kloubového ramene M6.
Stativ včetně magnetické nohy a ergonomického otočného spínače. Vysoce výkonný feritový magnet s broušenými dosedacími plochami na zadní straně a broušenými spodními stranami hranolů pro nasazení na hřídele a válcová tělesa. Na omak příjemné plastové zapouzdření magnetického podstavce se zvýšenou ochranou proti nárazu a tepelnou izolací.

Rozsah dodávky:

Měřicí stativ včetně magnetické nohy č. 440620 vel. 1.

Zvláštní příslušenství:

Držák měřicího stojanu č. 442100 a 442104.