Magnetický měřicí stativ s přesným nastavením na magnetickém podstavci, Typ: 120SF

Artiklové číslo: 441170 120SF
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
94 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vyložení 178 mm
Délka kloubového ramena L1 56 mm
Délka kloubového ramena L2 51 mm
Připojovací závit dole M5
Přídržná síla 320 N
Maximální zatížení 2,7 kg
Délka magnetické nohy 40 mm
Šířka magnetické nohy 30 mm
Výška magnetické nohy 35 mm
Druh produktu Merici stativ

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 441170 120SF
EAN / GTIN 7290005397349

Popis

Provedení:

Mechanický magnetický měřicí stativ s mechanickým centrálním blokováním. Všechny 3 klouby se upínají pomocí pouze jedné otočné rukojeti. Plynule regulovatelná upínací síla s vysokou stabilitou. Kulové klouby umožňují rychlé a jednoduché polohování. Magnetická noha s otočným spínačem a prizmatickou dosedací plochou.
Standardní upínač úchylkoměrů pro upínací stopku ⌀ 8 mm a upínací hranol, magnetická noha s přesným seřízením.

Provedení – obrázek:

Jemné nastavení na magnetické noze