P1300 MA Indukční sonda bez kabelu

Artiklové číslo: 4400182
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Dotyk

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4400182
EAN / GTIN 4059192016456
Číslo výrobce 4400182
L-číslo L40080 1454
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Kompatibilita se systémem Mahr
  • Ověřená technologie polovičního můstku Mahr
  • Snadný servis, kabel a sondu lze oddělit pomocí zástrčkové přípojky
  • Snadná přestavba na pneumatické zvedání
  • Měřicí kolík uložený ve vodítku s kuličkovým ložiskem
  • Specifikace chemické odolnosti: odolný vůči oleji, benzínu, vodě a alifatům. Středně odolný vůči kyselinám, zásadám, rozpouštědlům a ozónu

Popis:

Indukční sonda Millimar P1300 MA bez kabelu
  • Kompatibilita: Mahr polomůstek Rozsah měření tykadlové pákové měřidlo, jemný ukazatel, sonda: ± 2 mm
  • Vakuové zvedání (standardní volitelná výbava)
  • Měřicí síla (text): 0,75 N +/- 0,15 N
Rozsah dodávky: Návod k obsluze, klíč pro nastavení předkmitu, hadicová přípojka pro pneumatiku.

Charakteristika:

  • Zdvih / posun: Vakuové vypnutí (standardní volitelná výbava)
  • Vzdálenost dolní zarážky MAX: 0 mm
  • Rozsah měření start_mm: -2 mm
  • Vzdálenost dolní zarážky MIN: -2.2 mm
  • Teplota ložiska MIN: -10 °C