P1300 MA Palpeur inductif sans câble

Réf.: 4400182
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4400182
EAN / GTIN 4059192016456
Réf. fabricant 4400182
Article hors catalogue L40080 1454
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Compatibilité avec Mahr
  • Technologie éprouvée des demi-ponts Mahr
  • Grande facilité d'entretien, câble et palpeur séparables par connecteur
  • Conversion simple en levage pneumatique
  • Boulon de mesure logé dans un guidage à billes
  • Indications sur la résistance chimique : résistant à l'huile, à l'essence, à l'eau et aux aliphates. Modérément résistante aux acides, aux bases, aux solvants et à l'ozone

Description:

Palpeur inductif Millimar P1300 MA sans câble
  • Compatibilité : demi-pont Mahr Plage de mesure appareil de mesure à levier palpeur, aiguille fine, palpeur : ± 2 mm
  • Soulèvement sous vide (option standard)
  • Force de mesure (texte) : 0,75 N +/- 0,15 N
Livraison: Manuel d'utilisation, clé pour réglage de la course préliminaire, raccord de tuyau pour pneumatique

Caractéristique(s):

  • Soulèvement / Avancement: Décollement sous vide (option standard)
  • Distance butée inférieure MAX: 0 mm
  • Plage de mesure Début_mm: -2 mm
  • Distance butée inférieure MIN: -2.2 mm
  • Température de stockage MIN: -10 °C