Sada momentových šroubováků TorqueVario®-S ESD 0,4-1,0 Nm smíšená 14díl., variabilně nastavitelné omezení točivého momentu, vč. boxu

Artiklové číslo: 43898
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obal Bedna / krabice / box
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Měrná jednotka krouticího momentu Nm
Krouticí moment min., Nm 0,4
Maximální krouticí moment, Nm 1
Upínač bitů, upínač bitů F 6,3
Velikost, upínač bitů 1/4 palec
Spouštěcí signál Akustický; Dotykový
Druh produktu Momentový šroubovák
Tvar konektoru upínač bitů
Měřicí technika mechanický
Ukazatel analogová
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 6 %
Zkušební protokol výrobce ano
Norma DIN EN ISO 6789

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 43898
EAN / GTIN 4010995438982
Číslo výrobce 43898
L-číslo L60070 4662
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Použití: Ke kontrolovanému šroubování elektrostaticky ohrožených komponentů u zadaného momentu
  • Extra: Dodávka v plastovém boxu, včetně zkušebního protokolu
  • Standard: IEC 61340-5-1
  • Při práci na elektronických komponentech hrozí nebezpečí, že budou zničeny
  • Díky sadě momentových šroubováků TorqueVario®-S ESD patří tento problém minulosti
  • Momentový šroubovák ESD je vyroben podle mezinárodní normy IEC 61340-5-1, a tím garantuje maximální ochranu elektronických komponentů
  • Disipativní rukojeť nástroje má povrchový odpor 106 –109 ohmů a kontrolovaně a bezpečně odvádí elektrostatickou enksgii
  • Momentový šroubovák navíc umožňuje kontrolované utahování šroubů
  • Pomocí integrované číselné stupnice a přiloženého seřizovacího nástroje může být rozsah momentu variabilně nastaven, a tím je pokryta velká oblast použití
  • Zřetelně slyšitelný a citelný signál při dosažení momentu zaručuje procesně bezpečnou práci a chrání před poškozením matksiálu a dodatečnými pracemi
  • S přesností vypnutí +/-6 % momentový nástroj splňuje požadavky DIN EN ISO 6789
  • V sadě je obsažený jeden držák nástavců pro upnutí nástavců 1/4″
  • Momentový šroubovák ESD je navíc kompatibilní s výměnnými dříky Wiha Torque 4 mm (série 2859)
  • Všechny nástroje v sadě jsou bezpečně a systematicky uloženy v robustním a přehledném boxu
  • Pro použití v elektronice DIN EN ISO 6789
  • Obsah: 1x Momentový šroubovák TorqueVario®-S ESD Variabilně nastavitelné omezení točivého momentu
  • 0.4 - 1 (26629) 1x Držák nástavců s uchycením pomocí koule pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí 1/4″ (27526) 1x Seřizovací nástroj pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí 90 mm (26864) 1x Nástavec Standard 25 mm Drážka 4,0 mm 1x Nástavec Standard 25 mm Plochý 1/4″ C6,3 4.5 mm (01623) 1x Nástavec Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH0 (05298) 1x Nástavec Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH1 (01657) 1x Nástavec Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ0 (05300) 1x Nástavec Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ1 (01688) 1x Nástavec Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T4 (25097) 1x Nástavec Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T5 (01711) 1x Nástavec Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T6 (01712) 1x Nástavec Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T8 (01714) 1x Boxu

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ano
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Rozsah dodávky:

  • 1x Momentový šroubovák TorqueVario®-S ESD Variabilně nastavitelné omezení točivého momentu. 0.4 - 1 (26629)
  • 1x Držák nástavců s uchycením pomocí koule pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí 1/4″ x 162 mm (27526)
  • 1x Seřizovací nástroj pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí 90 mm (26864)
  • 1x Bit Standard 25 mm Drážka 4,0 mm
  • 1x Bit Standard 25 mm Plochý 1/4″ C6,3 4.5 mm (01623)
  • 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH0 (05298)
  • 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH1 (01657)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ0 (05300)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ1 (01688)
  • 1x Nástavec Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T4 (25097)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T5 (01711)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T6 (01712)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T8 (01714)
  • 1x Box