• Sehr geehrte Kunden, am 04.06.2026 bleibt unser Geschäft aufgrund eines Feiertages in Deutschland geschlossen. Ihr zuständiger Außendienstmitarbeiter steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Ihr Gödde Team.

Momentschroevendraaierset TorqueVario®-S ESD 0,4-1,0 Nm assorti 14-delig, variabel instelbare momentbegrenzing incl. box

Artikelnummer: 43898
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Verpakking kist / kast / box
ESD-beschermingszone (EPA) ja
Verstelbaarheid activeringswaarde verstelbaar
Maateenheid draaimoment Nm
Draaimoment min., Nm 0,4
Draaimoment max., Nm 1
Bithouder, bithouder F 6,3
Maat, bithouder 1/4 inch
Ontkoppelsignaal akoestisch; haptisch
Producttype momentschroevendraaier
Vorm van de aansluiting bithouder
Meettechniek mechanisch
Weergave analoog
Draaimomentprecisie rechtsom 6 %
Testrapport van de producent ja
Norm DIN EN ISO 6789

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 43898
EAN/GTIN 4010995438982
Nummer fabrikant 43898
L-nummer L60070 4662
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voldoet aan uw eisen: Variabel instelbaar moment dekt een groot toepassingsgebied af.
  • Vergemakkelijkt uw werk: Alle gereedschappen veilig en geordend ondergebracht in een robuust, overzichtelijk etui.
  • Verlaagt uw kosten: Elektrostatisch geleidend gereedschap beschermt elektronische componenten tegen beschadiging.
  • Ontziet uw gezondheid: Met gepatenteerd SoftFinish®-handgreepdesign dat handen en spieren ontziet tijdens het werken. Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen!
  • Verbetert uw efficiency: Het juiste moment beschermt u tegen materiaalbeschadigingen en nabewerking.
  • Toepassing: Voor gecontroleerd schroeven aan elektrostatisch gevoelige componenten met een vast moment.
  • Extra: Incl. fabriekstestcertificaat.
  • Normen: IEC 61340-5-1.
  • Variabel instelbaar moment
  • Beschermt tegen materiaalbeschadiging en nabewerking
  • Max. 50% meer krachtoverdracht dankzij uniek handgreepconcept
  • Ergonomisch werken – Door Duitse artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen
  • ESD - Elektrostatisch afeidend, beschermt elektronische componenten
  • Praktische en robuuste metalen box
  • Bij werkzaamheden aan elektronische componenten bestaat het risico dat deze onherstelbaar beschadigen. Met de momentschroevendraaierset TorqueVario®-S ESD behoort dit probleem tot het verleden. De ESD-momentschroevendraaier is gemaakt conform de internationale norm IEC 61340-5-1 en garandeert derhalve maximale bescherming van elektronische componenten. De dissipatieve gereedschaphandgreep heeft een oppervlakteweerstand van 10⁶ - 10⁹ Ohm en leidt elektrostatische energie gecontroleerd en veilig af. Daarnaast kunnen met de momentschroevendraaier schroeven gecontroleerd worden vastgedraaid. Met behulp van de geïntegreerde numerieke schaalverdeling en het meegeleverde instelgereedschap kan het momentbereik variabel worden ingesteld en kan zo een groot toepassingsgebied worden afgedekt. Een duidelijk hoor- en voelbaar signaal bij activering van het moment garandeert een hoge procesbetrouwbaarheid en beschermt tegen materiaalbeschadigingen en nabewerkingen. Met een activeringsnauwkeurigheid van +/- 6% voldoet het momentgereedschap aan de eisen van EN-ISO 6789. In de set is een bithouder inbegrepen voor opname van 1/4″ bits. De ESD momentschroevendraaier is daarnaast compatibel met de Wiha Torque 4 mm-wisselschachten (serie 2859). Alle gereedschappen in de set zijn veilig en geordend ondergebracht in een robuuste, overzichtelijke box.
  • DIN EN ISO 6789.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Ja
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Levering:

  • 1x Momentschroevendraaier TorqueVario®-S ESD variabel instelbare momentbegrenzing 0.4 - 1 (26629)
  • 1x Bithouder klemming met kogel voor momentschroevendraaiers met normale handgreep 1/4″ x 162 mm (27526)
  • 1x Instelgereedschap voor momentschroevendraaiers met normale handgreep 90 mm (26864)
  • 1x Bit Standard 25 mm sleufkop 4,0 mm
  • 1x Bit Standard 25 mm sleufkop 1/4″ C6,3 4.5 mm (01623)
  • 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH0 (05298)
  • 1x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH1 (01657)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ0 (05300)
  • 1x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ1 (01688)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T4 (25097)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T5 (01711)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T6 (01712)
  • 1x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4″ C6,3 T8 (01714)
  • 1x Box

Geschikte producten