{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií | 1 ks | |
| Typ baterie | Lithium (Li) | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | Knoflíkový článek (CR2032) | |
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Odečet | 0,001 mm | |
| Měřená hodnota od, Nespecifikováno | 0 mm | |
| Měřená hodnota do, Nespecifikováno | 12,5 mm | |
| Princip měření, Nespecifikováno | Mechanické měření tloušťky | |
| Mez chyby | 0,004 mm | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Druh produktu | Tloušťkoměr | |
| Měřená veličina | milimetr | |
| Vyložení | 50 mm | |
| Měřená hodnota pro | Nespecifikováno | |
| Odchylka měření E MPE | 0,004 mm | |
| Rozsah meze chyby | 1 | |
| Rozlišení displeje | 0,001 °C | |
| Měřicí technika | digitální | |
| Měřicí plochy průměr | 10 mm | |
| Struktura plocha měření | Kaleno; broušeno | |
| Norma | výrobní norma | |
| Rozhraní | RS232C rozhraní; USB rozhraní | |
| Materiál krytu | plast |
| Katalogové číslo | 438191 0-12,5 | |
| EAN / GTIN | 4031452200546 | |
| Číslo výrobce | FD 50 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de |