Medidor rápido de espessura digital, Faixa de medição: 0-12,5

N.º do artigo: 438191 0-12,5
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 24,45 € /pçs.
  • 34,05 € /pçs.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: Norma de fábrica
  • Interface: Interface USB; Interface RS232C
  • embalagem: caixa estável

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma Norma de fábrica
Faixa de medição 0 mm - 12,5 mm
Leitura 0,001 mm
Desvio de medição E MPE (gama de medição) 0,004 mm
Interface Interface USB; Interface RS232C
Alimentação de energia A pilhas
Número de pilhas incluídas 1
Tipo de pilha Pilha botão
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081560 CR2032
Modelo da área de medição temperado e retificado
⌀ da área de medição 10 mm
Alcance 50 mm
Tecnologia de medição digital
embalagem caixa estável
Tipo de produto Medidor de espessura rápido

Identificação e classificação

Número do artigo 438191 0-12,5
EAN/GTIN 4031452200546
Fabricante/responsável KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Descrição

Versão:

Medidor rápido de espessura digital com botão de elevação (força de medição independente do utilizador), moldura de construção leve, pintado. Superfícies de medição temperadas e retificadas.
Os dados podem ser transferidos via RS 232 ou USB usando um cabo de transferência de dados (não incluído no volume de fornecimento).

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. CR2032 n.º 081560.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados