{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Méréstartomány | 0 mm - 12,5 mm | |
| Leolvasás | 0,001 mm | |
| Mérési eltérés E MPE (méréstartomány) | 0,004 mm | |
| Interfész | USB csatlakozó; RS232C csatlakozó | |
| Energiaellátás | Elemes | |
| A tartalmazott elemek száma | 1 | |
| Elem típusa | Gombelem | |
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
| Mérőfelületek kivitele | edzettek és köszörültek | |
| Mérőfelület ⌀ | 10 mm | |
| Kinyúlás | 50 mm | |
| Méréstechnika | digitális | |
| Csomagolás | Stabil doboz | |
| Termék fajtája | Gyors vastagságmérők |
| Cikkszám | 438191 0-12,5 | |
| EAN / GTIN | 4031452200546 | |
| Gyártó/felelős személy | KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de |