• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Páčkový úchylkoměr s vertikálním číselníkem, délka dotykového raménka 14,5 mm, Rozsah měření v jednom směru / ⌀ pouzdra: 0,1/38mm

Artiklové číslo: 436355 0,1/38
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 538,00 CZK / ks
  • 673,00 CZK / ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření v jednom směru / ⌀ pouzdra (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: DIN 2270
  • Obal: Stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 2270
Rozsah měření v jednom směru 0,1 mm
Odečet 0,002 mm
Rozpětí odchylek fe 2 µm
Celkové rozpětí odchylek fcelk. 4 µm
Oblast necitlivosti měření fu 2 µm
⌀ měřicí kuličky 2 mm
Rozsah vyklopení 2×110 stupeň
Délka dotykového raménka 14,5 mm
Měřicí síla 0,25 N
Upínací stopka ⌀ h6 8 mm
Měřicí technika analogové
⌀ pouzdra 38 mm
Obal Stabilní box
Druh produktu Packovy uchylkomer

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 436355 0,1/38
EAN / GTIN 4059192013202
Číslo výrobce 4302250
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Velmi přesné páčkové úchylkoměry s měřicím ústrojím uloženém v drahokamu, v ergonomickém, robustním provedení. Plášť a rybinové upínací hranoly jsou zhotoveny z jednoho kusu a proto je upnutí velmi ohybově tuhé. Antikorozní ochrana díky matnému chromování pláště.
Mahr – Měřidlo s rubínovými ložisky s měřicí kuličkou z TK. Uložení dotykového raménka s vidlicí z jednoho kusu, proto velmi přesně lícuje; nemagnetické.
Rozlišení 1/100.
Rozlišení 2/1000.

Použití:

Jako přesný komparační měřicí přístroj pro kontrolu odchylek nastaveného rozměru při kontrolách obvodové házivosti, měření vnitřních rozměrů, kontrolu souběžnosti a plochosti a pro seřízení obrobků.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího čepu ⌀ 8 mm.

Zvláštní příslušenství:

4hranný držák č. 436511, středicí držák č. 436512, kloubový měřicí stativ č. 359680.

Náhradní díl:

Náhradní tlačítka s HM nebo rubínovou kuličkou lze snadno objednat na stránkách www.hoffmann-group.com.

Poznámka:

Dodatečné informace DIN 2270: Rozlišení 0,01– rozsah odchylky 10 µm, celkový rozsah odchylek 13 µm, oblast necitlivosti měření 3µm. Rozlišení 0,002/0,001– rozsah odchylky 2 µm, celkový rozsah odchylek 4 µm, oblast necitlivosti měření 2µm.