TK dotyky délka dotykového raménka 41,2 mm, ⌀ měřicí kuličky: 2Rmm

Artiklové číslo: 436321 2R
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ měřicí kuličky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce HM-Taster Tastarmlänge 41,2 mm, Messkugel-⌀: 2Rmm
Délka snímače L 41,2 mm
Materiál hrot rubín
Typ snímače Snímač s kuličkou
Průměr dotykové kuličky D 2 mm
Druh produktu Měřící dotyk
Závitové připojení M2
Materiál Rubín; tvrdokov
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 436321 2R
EAN / GTIN 2050001050458
Číslo výrobce 4309053
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Dotyk s rubínovou kuličkou (vysoká odolnost proti opotřebení, je nemagnetická, elektricky nevodivá).

Vhodné pro:

Páčkové úchylkoměry Mahr, připojovací závit M2.

Vhodné pro: