Palpador de MD Longitud de brazo palpador 41,2 mm, ⌀ bola de medición: 2Rmm

Número de artículo: 436321 2R
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ bola de medición (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante HM-Taster Tastarmlänge 41,2 mm, Messkugel-⌀: 2Rmm
Longitud del pulsador L 41,2 mm
Material punta rubí
Tipo de pulsador Pulsador con bola
Diámetro de la bola palpadora D 2 mm
Tipo de producto Palpador de medición
Conexión de rosca M2
Material Rubí; metal duro
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 436321 2R
EAN / GTIN 2050001050458
Número del fabricante 4309053
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Palpador con esfera de rubí (resistencia elevada al desgaste, no es magnético ni conductor eléctrico).

Idóneo para:

Relojes comparadores de palanca sensitiva Mahr, rosca de conexión M2.

Idóneo para: