HM-Taster Tastarmlänge 41,2 mm, Messkugel-⌀: 2Rmm

Artikel-Nr.: 436321 2R
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messkugel-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung HM-Taster Tastarmlänge 41,2 mm, Messkugel-⌀: 2Rmm
Länge Taster L 41,2 mm
Material Spitze Rubin
Typ Taster Taster mit Kugel
Durchmesser Tastkugel D 2 mm
Produktart Messtaster
Gewinde Anschluss M2
Material Hartmetall; Rubin
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 436321 2R
EAN / GTIN 2050001050458
Herstellernummer 4309053
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Taster mit Rubinkugel (hohe Verschleißfestigkeit, nicht magnetisch, nicht elektrisch leitend).

Passend für:

Mahr Fühlhebelmessgeräte, Anschlussgewinde M2.

Passend für: