Páčkový úchylkoměr, délka dotykového raménka 14,5 mm, Rozsah měření v jednom směru / ⌀ pouzdra: 0,4/40mm

Artiklové číslo: 436190 0,4/40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 538,00 CZK / ks
  • 673,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření v jednom směru / ⌀ pouzdra (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: DIN 2270
  • Obal: Stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 2270
Rozsah měření v jednom směru 0,4/29 mm
Odečet 0,01 mm
⌀ měřicí kuličky 2 mm
Rozsah vyklopení 2×110 stupeň
Délka dotykového raménka 14,5 mm
Měřicí síla 0,15 N
Upínací stopka ⌀ h6 8 mm
Měřicí technika analogové
⌀ pouzdra 40 mm
Obal Stabilní box
Druh produktu Packovy uchylkomer

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 436190 0,4/40
EAN / GTIN 4045197422088
Číslo výrobce 436190 0,4/40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Velmi přesné páčkové úchylkoměry s měřicím ústrojím uloženém v drahokamu, v ergonomickém, robustním provedení. Plášť a rybinové upínací hranoly jsou zhotoveny z jednoho kusu a proto je upnutí velmi ohybově tuhé. Antikorozní ochrana díky matnému chromování pláště.
S rozlišením 1/100.
GARANT – měřidlo s rubínovými ložisky s měřicí kuličkou z TK. Obzvláště přesné lícující uložení dotykového raménka; nemagnetické.

Použití:

Jako přesný komparační měřicí přístroj pro kontrolu odchylek nastaveného rozměru při kontrolách obvodové házivosti, měření vnitřních rozměrů, kontrolu souběžnosti a plochosti a pro seřízení obrobků.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího čepu ⌀ 8 mm.

Zvláštní příslušenství:

Náhradn4hranný držák č. 436510, středicí držák č. 436512, kloubový měřicí stativ č. 359680.

Náhradní díl:

Náhradní dotyky s tvrdokovovou nebo rubínovou kuličkou lze dodat na poptávku.

Poznámka:

Dodatečné informace DIN 2270: Rozlišení 0,01 − rozsah odchylky 10 µm, celkový rozsah odchylek 13 µm, oblast necitlivosti měření 3 µm.