Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

4hranný držák na malé dotyky

Artiklové číslo: 436510

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ otvoru 8 mm
Upínací délka 50 mm
Rozměry stopky 12×6 mm
Druh produktu TK stopka pro gravirovani 6mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 436510
Číslo výrobce 436510
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Držák s prizmatickým sevřením.

Vhodné pro:

Páčkové úchylkoměry s prizmatickým upínáním.