904 Ostrý dotyk ocel

Artiklové číslo: 4360130
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Typ snímače Snímač s hrotem
Úhel špičky 30 stupeň
Poloměr špičky 300 µm
Druh produktu Měřící dotyk
Závitové připojení M2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4360130
EAN / GTIN 4059192015589
Číslo výrobce 4360130
L-číslo L40080 147
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Pro použití v číselníkových měřidlech, přesných indikátorech a sondách s připojovacím závitem M2,5.

Popis:

  • 904 Měřicí destička s hrotem, ocel, r = 0,3 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Materiál Měřicí plocha: ocel
  • Název výrobku: Hrotová měřicí vložka
  • Název skupiny výrobků: Číslicová měřidla
  • Název skupiny výrobků: MarCator
  • Kategorie příslušenství (eShop): 904 Středicí destičky
  • Typ výrobku: 904
  • Rozměr l v mm: 10 mm