904 Contacto en punta de acero

Número de artículo: 4360130
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de pulsador Pulsador con punta
Ángulo de punta 30 grados
Radio en punta 300 µm
Tipo de producto Palpador de medición
Conexión de rosca M2,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 4360130
EAN / GTIN 4059192015589
Número del fabricante 4360130
Número L L40080 147
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Para uso en relojes comparadores, indicadores de precisión y sondas con rosca de conexión M2,5

Descripción:

  • 904 Inserto de medición de puntas, acero, r = 0,3 mm

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Material Superficie de medición: acero
  • Nombre del producto: Inserto de medición de puntas
  • Nombre del grupo de productos: Relojes comparadores
  • Nombre del grupo de productos: MarCator
  • Categorías de accesorios (eShop): 904 Plaquitas centrales
  • Tipo de producto: 904
  • Dimensión l en mm: 10 mm