Dotykové hlavy pro přesné vnitřní měřicí přístroje OSIMESS 1,50-1,90 mm

Artiklové číslo: 435015 1,50-1,90
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah použití 1,5 mm - 1,9 mm
Druh produktu Dotyková měřicí hlava

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 435015 1,50-1,90
EAN / GTIN 2050001063908
Číslo výrobce 62600017

Popis

Provedení:

Dotykové hlavy OSIMESS pro malé průměry od 1,0 do 11,5 mm (bez měřicí jehly). Vel. 0,95-1,15 až vel. 3,80-4,20 v tvrdokovu. Od vel. 4,15-4,80 v provedení s povlakem DLC.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    Rozsah použití (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku