Tapintófej OSIMESS furatmikrokátorokhoz 1,50-1,90 mm

Cikkszám: 435015 1,50-1,90
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Felhasználási tartomány 1,5 mm - 1,9 mm
Termék fajtája Tapintófej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 435015 1,50-1,90
EAN / GTIN 2050001063908
Gyártó száma 62600017

Leírás

Kivitel:

OSIMESS tapintófejek kis átmérőkhöz, 1,0 - 11,5mm (mérőtűk nélkül). 0,95-1,15 és 3,80-4,20 méret között keményfém. 4,15-4,80 mérettől DLC bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Felhasználási tartomány (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz