Dotykové hlavy pro přesné vnitřní měřicí přístroje OSIMESS, Rozsah použití: 1,07-1,25mm

Artiklové číslo: 435015 1,07-1,25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah použití (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah použití 1,07 mm - 1,25 mm
Druh produktu Dotyková měřicí hlava

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 435015 1,07-1,25
EAN / GTIN 2050001055781
Číslo výrobce 62600013
Výrobce/odpovědná osoba Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Popis

Provedení:

Dotykové hlavy OSIMESS pro malé průměry od 1,0 do 11,5 mm (bez měřicí jehly). Vel. 0,95-1,15 až vel. 3,80-4,20 v tvrdokovu. Od vel. 4,15-4,80 v provedení s povlakem DLC.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku