Prodloužení pro měřicí dotyky, Délka L: 40mm

Artiklové číslo: 434920 40
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
805 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka L (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka snímače L 40 mm
Druh produktu Měřící dotyk
Závitové připojení M2,5
Průměr hřídele Ds 4 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 434920 40
EAN / GTIN 4045197227171
Číslo výrobce 434920 40
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S připojovacím závitem M2,5 použitelným pro všechny tvary dotyků a úchylkoměry. ⌀ dotykového čepu = 4 mm.