{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr krytu | 58,4 mm | |
| Počet obsažených baterií | 1 ks | |
| Typ baterie | Lithium (Li) | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | Knoflíkový článek (CR2450) | |
| Nabíjecí | ne | |
| Typ krytí IP | IP42 | |
| Tloušťka pouzdra | 35,8 mm | |
| Označení výrobce | MarCator 1086 R | |
| Materiál pouzdra | plast | |
| Ukazatel | digitální | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Rozsah měření max. | 50 mm | |
| Měřicí síla min. | 1,25 N | |
| Měřicí síla max. | 2,7 N | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Mez chyby | 0,02 mm | |
| Odchylka měření E MPE | 0,02 mm | |
| Odchylka měření | 20 µm | |
| Upínací hřídel průměr | 8 mm | |
| Upínací hřídel tolerance | h6 | |
| Norma | výrobní norma | |
| Zkušební protokol | ano | |
| Vlastnost číselníkového úchylkoměru | chráněné proti nárazu | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Dělení stupnice | 0,01 mm | |
| Kontrolka svítí | ano | |
| Nastavitelné značky tolerancí | ano | |
| Jednotka odečet | milimetr; palce | |
| Odečet, milimetr | 0,01 mm | |
| Odečet, palce | 0,0005 palec | |
| Rozhraní | Digimatic; Rozhraní USB | |
| Funkce Preset | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Druh produktu | číselníkový úchylkoměr |
| Katalogové číslo | 434311 50 | |
| EAN / GTIN | 4059192066567 | |
| Číslo výrobce | 4337782 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |