Digitální číselníkový úchylkoměr s dotykovým ovládáním rozlišení 0,01 mm, Rozsah měření: 25mm

Artiklové číslo: 434311 25
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 618,00 CZK / ks
  • 1 885,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr krytu 58,4 mm
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2450)
Nabíjecí ne
Typ krytí IP IP42
Tloušťka pouzdra 35,8 mm
Označení výrobce MarCator 1086 R
Materiál pouzdra plast
Ukazatel digitální
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 25 mm
Měřicí síla min. 0,65 N
Měřicí síla max. 1,15 N
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Mez chyby 0,02 mm
Odchylka měření E MPE 0,02 mm
Odchylka měření 20 µm
Upínací hřídel průměr 8 mm
Upínací hřídel tolerance h6
Norma výrobní norma
Zkušební protokol ano
Vlastnost číselníkového úchylkoměru chráněné proti nárazu
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Dělení stupnice 0,01 mm
Kontrolka svítí ano
Nastavitelné značky tolerancí ano
Jednotka odečet milimetr; palce
Odečet, milimetr 0,01 mm
Odečet, palce 0,0005 palec
Rozhraní Digimatic; Rozhraní USB
Funkce Preset ano
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Druh produktu číselníkový úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 434311 25
EAN / GTIN 4059192066550
Číslo výrobce 4337781
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Digitální číselníkový úchylkoměr s velmi velkým číslicovým displejem a integrovaným ukazatelem tolerancí.
(s ukazatelem nebo bez ukazatele naměřené hodnoty)
Přední část z tvrzeného skla s dotykovými panely bez opotřebení, 3 PŘEDNASTAVENÉ hodnoty, barevný LED displej podle režimu tolerance.

Funkce:

PŘEDVOLBA, tolerance, ABS (displej lze nastavit na nulu bez ztráty vztahu s PŘEDVOLBOU), faktor (násobitel pro měření vzdálenosti), funkce ZÁMKU (blokování tlačítek v nabídce). Přenos dat je možný.
IP42: Je dána ochrana proti šikmo dopadající vodě (kapající voda), až 15° v porovnání s normální provozní polohou a ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀> 1 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR 2450.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498941, kroužek pro ochranu proti nárazům a ochranná fólie na vyžádání.