Ocelový dotyk, Typ: 11

Artiklové číslo: 434900 11
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
577 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ snímače Snímač s měřicím diskem
Průměr měřicího disku 25 mm
Druh produktu Měřící dotyk
Závitové připojení M2,5
Materiál ocel
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 434900 11
EAN / GTIN 4031452620061
Číslo výrobce 434900 11
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Náhradní a zvláštní dotyky pro úchylkoměry, přesné úchylkoměry a posuvná měřidla. Připojovací závit M2,5.

Poznámka:

Speciální měřicí nástavce dle výkresu zákazníka na poptávku.