1/2″ TORX Nástrčný klíč, dlouhý E11

Artiklové číslo: 4325 E11
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/2 palce
Druh produktu Nástrčné klíče
Materiál chrom-molybdenová ocel
Povrch chromované
Celková délka 77 mm
Pohon Vnitřní čtyřhran
Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX-PLUS®

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4325 E11
EAN / GTIN 4991644081523
Číslo výrobce 4325 E11
L-číslo L60050 6064
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 77 mm
  • Rozměr D2: 21 mm
  • D1: 13,8 mm
  • Délka: 8,7 mm
  • Výška: 59 mm
  • Pohon: 1/2″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • E11
  • Uvnitř Torx
  • PovrcVýška: pochromované
  • Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku