1/2″ TORX Chiave a bussola, lungo E11

Codice art.: 4325 E11
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Dimensioni del motore, Quadro interno 1/2 pollice
Tipo di prodotto Bussola
Materiale acciaio al cromo-molibdeno
Superficie es. cromata
Lunghezza complessiva 77 mm
Trasmissione Quadro interno
Uscita Per viti con poligono interno TORX PLUS®

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4325 E11
EAN / GTIN 4991644081523
Codice del produttore 4325 E11
Numero-L L60050 6064
Produttore/persona responsabile Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lunghezza: 77 mm
  • Dimensione D2: 21 mm
  • D1: 13,8 mm
  • Lunghezza: 8,7 mm
  • Altezza: 59 mm
  • Guida: 1/2″
  • Attacco quadro
  • E11
  • Interno Torx
  • Superficie: cromato
  • Materiale: Cromo Molibdeno