• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messbalken, Genauigkeit 00 Leichtbauweise, Länge: 1500mm

Artikel-Nr.: 431825 1500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Norm Werksnorm
Ebenheit der Seitenflächen 0,003 mm
Produktart Messplatte
Länge 1.500 mm
Breite 70 mm
Stärke 220 mm
Gewicht 34 kg
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 431825 1500
EAN / GTIN 2050002005341
Herstellernummer 610-405
Hersteller/verantwortliche Person PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 Aschaffenburg, Deutschland, www.planolith.de

Beschreibung

Ausführung:

Material, Genauigkeit siehe Nr. 430400. Ab Länge 1000 mm mit Handgriffen. Die beiden Hochkanten sind eben und parallel zueinander fein diamantgeläppt.
Spezielle Leichtbauweise ohne Genauigkeitsverluste.

Verwendung:

Für Geradheits- bzw. Parallelitätskontrolle, für Anreißzwecke.

Lieferumfang:

Inklusive Transportverpackung.

Hinweis:

Beachten Sie, dass die Lieferung unfrei ist. Messbalken bis Länge 4000 mm auf Anfrage. Holzbox oder Flight Case gegen Aufpreis auf Anfrage.