Box slimBit prázdná

Artiklové číslo: 43163
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 43163
EAN / GTIN 4010995431631
Číslo výrobce 43163
L-číslo L60070 3997
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Usnadňuje manipulaci: Kompaktní box slimBit s optimálním průhledem na profily a s jednoduchým přístupem
  • Použití: V kombinaci s rukojeťmi speedE® nebo slimVario® a slimBit pro šroubování hluboko uložených šroubů jsou vhodné pro práci v blízkosti dílů pod napětím do 1000 V AC
  • Box slimBit je pksfektní řešení pro řádné a snadno obsluhovatelné uložení 6dílné sady slimBits
  • Chytrý box na nástavce zaručuje optimální průhled na profily šroubů
  • 6mm nástavce slimBits lze používat pouze v nástrojích speedE®, slimVario® nebo TorqueVario®-S electric
  • Kontrolováno dle normy IEC 60900
  • Obsah: 1x Box slimBit, prázdné

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ano
  • ESD článek: Ne
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Rozsah dodávky:

  • 1x slimBit box, prázdný