Caja de slimBits ranurado, Phillips, PlusMinus/Pozidriv, de 10 unid., en caja L-Boxx Mini, con slimBits, pilas y cargador UE

Número de artículo: 43163
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 43163
EAN / GTIN 4010995431631
Número del fabricante 43163
Número L L60070 3997
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Facilita el manejo: Caja de slimBits compacta con una visión óptima de los perfiles y un acceso sencillo.
  • Aplicación: En combinación con los mangos speedE® o slimVario® y con los slimBits para el atornillado de tornillos situados a mayor profundidad. Adecuado para el trabajo en el sector de las piezas conductoras de tensión de hasta 1.000 V CA.
  • La caja de slimBits es la solución perfecta para alojar 6 slimBits de manera ordenada y fácilmente manejable. La caja de bits inteligente garantiza una visión óptima de los perfiles de atornillado.
  • Probados en conformidad con la norma IEC 60900.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: Si
  • Artículo ESD: No
  • con batería / batería recargable: No

Volumen de suministro:

  • 1x caja slimBit, vacía