Rychloupínací kleště KANT-TWIST, šířka upnutí až 50 mm, hloubka upnutí 35 - 40 mm.

Artiklové číslo: 431-002
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 431-002
EAN / GTIN 4027474606657
Číslo výrobce 431-002
L-číslo L80010 1363
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Rychloupínací kleštiny KANT-TWIST řady 431 se používají k vnitřnímu a vnějšímu upínání různých profilů v obchodě, průmyslu a dílnách. Řada 431 přesvědčí svou multifunkčností. Spojuje v sobě vlastnosti upínačů, kleští a svěrky v jediném nástroji.
  • Upínací síla až 9700 N
  • Pohyblivé čelisti s hranolovým výbrusem

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Obor: Zemědělství a lesnictví, užitková vozidla, stavebnictví, obchod, průmysl.
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • Šířka upnutí (min.) [mm]: 0 mm
  • Šířka upnutí (min.) [palce]: 0
  • Šířka upnutí (max.) [mm]: 50 mm
  • Šířka upnutí (max.) [palec]: 1 15/16
  • Materiálu rukojeť: nástrojová ocel
  • Jednoruční provedení: Ne
  • S protiskluzovou ochranou: Ano
  • Materiál čelistí: Kujná litina
  • Délka čelistí [mm]: 12 mm
  • Délka čelistí [palec]: 1/2
  • Upínací síla [N]: 3 900 Nm
  • Vysunutí (od do) [mm]: 35 - 40
  • Šířka upnutí - výstupek upínače [mm]: 50 mm /

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku