Pince de serrage rapide KANT-TWIST, jusqu'à 50 mm capacité de serrage, 35 - 40 mm profondeur de serrage

Réf.: 431-002
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 431-002
EAN / GTIN 4027474606657
Réf. fabricant 431-002
Article hors catalogue L80010 1363
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les pinces de serrage rapide KANT-TWIST de la série 431 sont utilisées pour le serrage interne et externe de différents profils dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. La série 431 convainc par sa multifonctionnalité. Elle combine les caractéristiques des serre-joints, des pinces et des brides dans un seul outil.
  • Force de serrage jusqu'à 9700 N
  • Mâchoires mobiles avec encoche prismatique

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Envergure (max.) [mm]: 50 mm
  • Envergure (max.) [inch]: 1 15/16
  • Matériau de la poignée: Acier à outils
  • Version à une main: Non
  • Avec antidérapant: Oui
  • Matériau des mâchoires: Fonte malléable
  • Longueur des mâchoires [mm]: 12 mm
  • Longueur des mâchoires [inch]: 1/2
  • Force de serrage [N]: 3.900 Nm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Portée (de à) [mm]: 35 - 40
  • Portée - saillie de la pince [mm]: 50 mm /