{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Tvornička norma | |
Mjerno područje | 30 mm - 40 mm | |
Očitavanje | 0,005 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
Granica odstupanja | 0,006 mm | |
Mjerni bubanj ⌀ | 23 mm | |
Dimenzija a | 3,4 mm | |
Standardna mjerna dubina | 98 mm | |
Dubina mjerenja s produžetkom | 248 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Ukupna duljina | 140 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar s 3 točke |
Broj artikla | 429000 30-40 | |
EAN / GTIN | 4946368517711 | |
Broj proizvođača | 368-768 |