Prodloužení pro dutinoměry, Typ: 30-50

Artiklové číslo: 428993 30-50
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
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Prodloužení
Pro rozsah měření min. 30 mm
Pro rozsah měření max. 50 mm
Délka 150 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 428993 30-50
EAN / GTIN 4045197910301
Číslo výrobce 428993 30-50
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Prodloužení pro našroubování mezi měřicí hlavu a zobrazovací jednotku.

Vhodné pro:

Dutinoměry č. 428990.