{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií | 1 ks | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | Knoflíkový článek (CR2032) | |
| Typ krytí IP | IP54 | |
| Obal | volné | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Vzdálenost mezi měřicí plochou a základním otvorem a | 26 mm | |
| S nastavovacím kroužkem | ne | |
| S nastavovacím rozměrem | ne | |
| S prodloužením | ano | |
| Standardně měřená hloubka | 100 mm | |
| Hloubka měření s maximálním prodloužením | 1 600 mm | |
| Odečet, milimetr | 0,001 mm | |
| Odečet, palce | 0,0001 palec | |
| Rozhraní | Digimatic; Opto RS232C | |
| Výška číslic | 7 mm | |
| Měřená hodnota záloha | Jednorázové nastavení nulového bodu | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | dutinoměr | |
| Řehtačka u mikrometru | ne | |
| Aretace/svěrná páka | ano | |
| Jednotka odečet | milimetr; palce | |
| Měřicí technika | digitální | |
| Měřicí plochy provedení | Kulaté měřené plochy | |
| Měřicí plochy povrch | Osazeno tvrdokovem | |
| Mez chyby | 6 µm | |
| Počet mikrometrů | 1 ks | |
| Rozsah měření min. | 100 mm | |
| Rozsah měření max. | 125 mm | |
| Norma | DIN 863-4 | |
| Zkušební protokol | ano | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Lze rekalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 428830 100-125 | |
| EAN / GTIN | 7630041117110 | |
| Číslo výrobce | 06130121 |