• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Sada digitálních dutinoměrů XTL pro rychlé měření, Rozsah měření: 6-10mm

Artiklové číslo: 428770 6-10
Sleva
40 878,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 760,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: DIN 863
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: Rozhraní RS232C.; Rozhraní USB
  • Obal: Stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 863
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Rozsah měření 6 mm - 10 mm
Rozlišení 0,001 mm
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Mezní chyba 0,004 mm
Rozhraní Rozhraní RS232C.; Rozhraní USB
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Měřicí technika digitální
Počet měřicích hlav 2
Nastavovací kroužek ⌀ 8 mm
Obal Stabilní box
Druh produktu 3bodové dutinoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 428770 6-10
EAN / GTIN 5051102120528

Popis

Provedení:

3bodové dutinoměry pro rychlé měření pro měření slepých otvorů odvel.12,5–16. Pevné měřicí čelisti z TK od velikosti12,5–16 s vložkami TK. Odečítání pomocí velkého kontrastního digitálního displeje. Bezpečné, bezchybné měření bez noniusu. Vynikající pro vertikální měření otvorů.

Funkce:

  • Přepínání mm/palce.
  • Nastavení 2 představených hodnot.
  • Tlačítko zap./vyp./ulož. hodnoty.

Rozsah dodávky:

Digitální dutinoměry č. 428760 a kontrolní kroužky se zkušebním protokolem UKAS.