Sada digitálních rychloměřičů vnitřních rozměrů XTL s technologií Bluetooth®, Rozsah měření: 6-10mm

Artiklové číslo: 428771 6-10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 760,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Typ krytí IP Neuvedeno
Obal Bedna / krabice / box
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Zásobování energií Provoz s bateriemi
S nastavovacím kroužkem ano
Počet nastavovacích kroužků 1 ks
Nastavovací kroužek – průměr 8 mm
S měřicími hlavami ano
Počet měřicích hlav 2 ks
Rozsah měření měřicí hlavy 1
Rozsah měření měřicích hlav min., 1 6 mm
Rozsah měření měřicích hlav max., 1 10 mm
Odečet, milimetr 0,001 mm
Odečet, palce 0,0001 palce
Rozhraní Bluetooth®; Opto RS232C; Rozhraní USB
Funkce Preset ano
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Vnitřní rychloměřič
Řehtačka u mikrometru ne
Aretace/svěrná páka ne
Jednotka odečet milimetr; palce
Měřicí technika digitální
Dělení měřicího bubnu 1/100 mm
Mez chyby 4 µm
Rozsah měření min. 6 mm
Rozsah měření max. 10 mm
Norma DIN 863
Zkušební protokol ano
Obsah Sada / sortiment
Lze kalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 428771 6-10
EAN / GTIN 5051102251505
Číslo výrobce SXTL3M-BT

Popis

Provedení:

3bodové rychloměřiče vnitřních rozměrů pro měření slepých otvorů od vel. 12,5-16. Pevné měřicí čelisti z TK, od vel. 12,5−16 s TK nástavci. Odečítání pomocí velkého kontrastního digitálního displeje. Bezpečné, bezchybné měření bez noniusu. Vynikající pro vertikální měření otvorů.

Funkce:

  • Přepínání mm/palce.
  • Nastavení 2 představených hodnot.
  • Tlačítka zap./vyp./ulož. hodnoty.

Rozsah dodávky:

Digitální rychloměřiče vnitřních rozměrů č. 428761 a kontrolní kroužky se zkušebním protokolem UKAS.