Sada pružin zpětného chodu 3dílná, Rozsah měření: 175-200mm

Artiklové číslo: 428746 175-200
Nastavit cenu 3 kusy (CZK 164,33 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Nastavit cenu 3 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr vnější De 200 mm
Průměr vnitřní Di 175 mm
Druh produktu Vratná pružina
Počet pružin 3 ks
Vhodné pro model 1BR/4; 1BR/5; 1BR/6; 1BR4/2; 1BR5/2; 1BR6/3; 4/300; 4BR/8

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 428746 175-200
EAN / GTIN 5051102000615
Číslo výrobce BWXS175

Popis

Passend für:

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku