Garnitura opruga 3-djelna, mjerno područje: 175-200mm

Artikl br.: 428746 175-200
Postavite cijenu 3 Piece (8,90 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Postavite cijenu 3 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerno područje 175 mm - 200 mm
Vrsta proizvoda Povratna poluga

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 428746 175-200
EAN / GTIN 5051102000615

Opis

Odgovara: