• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!

2bodový přístroj na rychlé měření PULSAR, Maximální rozsah měření: 330mm

Artiklové číslo: 428040 330
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada PULSAR
Označení výrobce 2-Punkt-Schnellmessgerät PULSAR
Obal kufříky
Druh produktu Univerzální měřicí přístroj
Mez chyby 1 µm
Rozsah měření max. 330 mm
Délka 406 mm
Šířka 180 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 428040 330
EAN / GTIN 2050002079649
Výrobce/odpovědná osoba NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 Faenza, Italia, www.calibridemm.it

Popis

Provedení:

Stabilní přístroj pro rychlá měření v sériové výrobě. Vynikající přesnost opakování pro měření vnitřních a vnějších rozměrů do 330 mm. Základna z kalené ušlechtilé oceli jako spolehlivá opora pro přesné výsledky měření.

Rozsah dodávky:

Měřicí přístroj včetně přípravku, rozlišení přesného úchylkoměru 0,01 mm, výměnný dotyk ⌀ 10 mm, kufřík s tvrdou skořepinou.

Zvláštní příslušenství:

Různé dotyky k dodání na poptávku.

Poznámka:

3bodový rychloměřič k dodání na poptávku.