Aparato de medición rápida de 2 puntos PULSAR, Capacidad de medición máxima: 330mm

Número de artículo: 428040 330
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición máxima (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie PULSAR
Denominación del fabricante 2-Punkt-Schnellmessgerät PULSAR
Embalaje Maletín
Tipo de producto Verificador universal
Margen de error 1 µm
Capacidad de medición máx. 330 mm
Longitud 406 mm
Anchura 180 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 428040 330
EAN / GTIN 2050002079649
Fabricante/responsable NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 Faenza, Italia, www.calibridemm.it

Descripción

Ejecución:

Estable aparato de medición rápida para mediciones en la fabricación en serie. Extraordinaria precisión de repetición para medir medidas interiores y exteriores hasta 330 mm. La base de acero inoxidable templado proporciona un apoyo seguro y resultados de medición exactos.

Volumen de suministro:

Instrumento de medición incluido dispositivo, comparador capacidad de medición 0,01 mm, palpadores intercambiables ⌀ 10 mm, maleta de tapa dura.

Partes opcionales:

Diferentes palpadores disponibles a petición.

Nota:

Dispositivo de medición de alta velocidad de 3 puntos disponible bajo petición.

Descargas y documentos