Finmäturhakmått med handtag Marameter S 100-150 mm

Art-nr: 424910 100-150
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,52 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 614,43 SEK /st.
på begäran
I lager
1 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 100 mm - 150 mm
planparallellitet för mätytorna 3 µm
planhet för mätytorna 0,5 µm
mätkraft 15 N
mätytor − ⌀ 22 mm
Mätteknik analog
förpackning Stabil box
Produktslag Finmäturhakmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 424910 100-150
EAN/GTIN 4059192017842
Tillverkarens nummer 4455003

Benämning

Utförande:

Kraftig, böjstyv bygel med handtag. Städ och motstäd av rostfritt, härdat stål. De hårdmetallbelagda metallytorna är fasade framtill för att underlätta införandet. För mätning av smala centreringskanter som skjuter utanför bygelbredden. Inställning via passbitar. Inställbart centreringsanslag för inställning på arbetsstycksmitt.
Hög mätnoggrannhet. Apparatvikten vilar på en fast sond under mätningen och påverkar inte mätresultatet.
Konstant mätkraft genom inbyggd mätkraftfjäder. Kan användas med alla indikatorer (ingår inte i priset) med 8 mm inspänningsskaft. Använd helst finmätur nr 434674.
Toleransavvikelser hos arbetsstycket kan avläsas numeriskt på displayen. Utskjutande bygel på sidan för skydd mot stötar under mätningen och vid avställningen.

Utförande - Bild:

Inställbart motstäd
Inställbart centreringsanslag
Städ med omdirigering till finmätur

Användningsdata:

För mätning av cylindriska delar av alla sorter. Som snabbmätare direkt på verktygsmaskinen och vid driftkontrollen.

Leveransinnehåll:

Utan finmätur, inklusive trälåda.

Specialtillbehör:

Inställningsmått, parallelländmått, mätbrickor, finmätur nr 434674.

Anmärkning:

Mätområde upp till 500 mm på begäran.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör