• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

107 Us Podstavec pro granitovou desku se skříňkou

Artiklové číslo: 4221563

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 4221563
EAN / GTIN 4059192011819
Číslo výrobce 4221563
L-číslo L40090 529
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Zvlášť robustní konstrukce ze čtvercových trubek opláštěných plechem
  • S 3 opěrnými body pro měřicí desku a 2 nastavitelnými opěrnými šrouby, které zabraňují převrácení
  • 4 výškově nastavitelné nožičky (M16) se základními deskami z nerezové oceli
  • Profilové úhelníky v rozích zabraňují sklouznutí a nárazům
  • 2 dvířka s madlem, uzamykatelné
  • Šuplík s kuličkovým vedením na každé dveře

Popis:

  • 107 Podstavec pro bezpečnostní skříň Us, 1000 x 630 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název výrobku: Podstavec skříně s ochranou hran
  • Název skupiny výrobků: Měřicí a nivelační zařízení
  • Název skupiny výrobků: MarTool
  • Typ výrobku: 107 Us