• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

107 Amerikaanse onderbouw beveiligingskast

Artikelnummer: 4221563
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Meetplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4221563
EAN/GTIN 4059192011819
Nummer fabrikant 4221563
L-nummer L40090 529
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

Uitvoering:

  • Extreem stevig ontwerp van vierkante buizen bekleed met plaatstaal
  • Met 3 steunpunten voor meetplaat en 2 verstelbare steunschroeven om kantelen te voorkomen
  • 4 in hoogte verstelbare stelvoeten (M16) met roestvrijstalen voetplaten
  • Profielhoeken op de hoeken om wegglijden en botsingen te voorkomen
  • 2 deuren met handgreep, afsluitbaar
  • Lade met kogelgeleiding per deur

Omschrijving:

  • 107 Us veiligheidskastvoet, 1000 x 630 mm

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam product: Kastonderbouw met randbescherming
  • Naam productgroep: Meet- en nivelleerapparatuur
  • Naam productgroep: MarTool
  • Type product: 107 Us

Diensten en productadviseurs

Meld u aan