Digitální třmenový mikrometr IP65 s datovým výstupem a bubnem s ráčnou, Rozsah měření: 0-25mm

Artiklové číslo: 421527 0-25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 469,00 CZK / ks
  • 730,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: ISO 3611
  • Rozhraní: USB rozhraní; Rozhraní USB
  • Ochranná třída IP: IP 65
  • Obal: Stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 3611
Rozsah měření 0 mm - 25 mm
Rozlišení 0,001 mm
Odchylka měření E MPE ±1 µm
⌀ vřetene 6,35 mm
Stoupání vřetena 0,5 mm
Rozhraní USB rozhraní; Rozhraní USB
Ochranná třída IP IP 65
Měřicí technika digitální
Obal Stabilní box
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 357
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 421527 0-25
EAN / GTIN 4946368672861
Číslo výrobce 293-234-30
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Velmi přesné třmenové mikrometry. Extra velký LCD displej (7,5 mm) pro bezchybné a rychlé čtení, zámek klávesnice. Měřicí plochy osazené tvrdokovem. Provedení odolné proti nárazu. Měřicí vřeteno kalené a broušené.
S válcem ráčny.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357, 1 nastavovací měrky od vel. 25–50.

Zvláštní příslušenství:

č. 421525 a 421527, datový kabel č. 497445.