{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Norma | ISO 3611 | |
| Rozsah měření | 25 mm - 50 mm | |
| Rozlišení | 0,001 mm | |
| Odchylka měření E MPE | ±1 µm | |
| ⌀ vřetene | 6,35 mm | |
| Stoupání vřetena | 0,5 mm | |
| Rozhraní | USB rozhraní; Rozhraní USB | |
| Ochranná třída IP | IP 65 | |
| Měřicí technika | digitální | |
| Obal | Stabilní box | |
| Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
| Počet obsažených baterií | 1 | |
| Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 357 | |
| Druh produktu | Třmenový mikrometr |
| Katalogové číslo | 421527 25-50 | |
| EAN / GTIN | 4946368672878 | |
| Číslo výrobce | 293-235-30 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |