• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Digitální třmenový mikrometr s výměnnými měřicími nástavci, Rozsah měření: 0-25mm

Artiklové číslo: 421321 0-25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 730,00 CZK / ks
  • 469,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: ISO 3611
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: Rozhraní Digimatic; Rozhraní USB
  • Ochranná třída IP: IP 65
  • Zajištění hodnot měření: Systém MAHR Reference-Lock

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 3611
Rozsah měření 0 mm - 25 mm
Rozlišení 0,001 mm
Odečet 0,0001 palec
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Odchylka měření E MPE ±4 µm
⌀ vřetene 6,5 mm
Stoupání vřetena 5 mm
Rozhraní Rozhraní Digimatic; Rozhraní USB
Ochranná třída IP IP 65
Výška číslic LCD displeje 10 mm
Zajištění hodnot měření Systém MAHR Reference-Lock
Měřicí technika digitální
Počet měřicích nástavců 6
Obal stabilní box
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 421321 0-25
EAN / GTIN 4059192063702
Číslo výrobce 4157050
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Třmenové mikrometry s neotáčivým vřetenem a rychlou výměnou měřicích nástavců. Stoupání vřetena od 5 mm za otáčku snižuje dobu nastavení. Číslice o velikosti 10 mm na kontrastním displeji. Praktická funkce HOLD k podržení naměřené hodnoty pro bezpečné odečtení. Přepínání z relativního na absolutní měření. Nulování v libovolné poloze. Díky komfortnímu ukazateli tolerancí a dodatečnými varovnými mezemi obsluha rozpozná, zda obrobek leží v tolerančním rozmezí.
REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560, vel. CR2032.
6 párů vyměnitelných měřicích nástavců s:
  • rovnými měřicími plochami ⌀ 6,5 mm.
  • talířovými měřicími plochami ⌀ 11,3 mm.
  • redukovanými měřicími plochami ⌀ 2 mm.
  • vypouklými měřicími plochami ⌀ 7 mm.
  • Řezání 0,75×7 mm.
  • Kužel 60° ⌀ 0,5 – 5,5 mm.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498941.