Sada nástrojů v plastovém držáku

Artiklové číslo: 421 000 0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 421 000 0
EAN / GTIN 4049002002175
Číslo výrobce 421 000 0
L-číslo L70030 127
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • Nástroje pro práci s kovem
  • vyrobeno z vysoce legované nástrojové oceli
  • Provedení: leštěný pracovní konec
  • v plastovém držáku

Charakteristika:

  • Hmotnost: 496g
  • Délka: 155 mm
  • Šířka: 79 mm
  • Výška: 35 mm
  • Provedení: leštěné
  • Barva: gold
  • Osazení: 6 ks

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku