Werkzeugsatz im Kunststoffhalter

Artikel-Nr.: 421 000 0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 421 000 0
EAN / GTIN 4049002002175
Herstellernummer 421 000 0
L-Nummer L70030 127
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeuge für den Metallbereich
  • aus hochlegiertem Werkzeugstahl gefertigt
  • Ausführung: poliertes Arbeitsende
  • im Kunststoffhalter

Merkmal:

  • Gewicht: 496 g
  • Länge: 155 mm
  • Breite: 79 mm
  • Höhe: 35 mm
  • Ausführung: poliert
  • Farbe: gold
  • Bestückung: 6 Stk

Downloads & Dokumente

Passende Produkte