Precizni mikrometar s hodom vretena od 50 mm 50-100 mm

Artikl br.: 420900 50-100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 21,84 € kom.
  • 29,15 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
  • Standard: Tvornička norma
  • Podjela mjernog bubnja: 1/100
  • Pakiranje: stabilna kutija

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Tvornička norma
Mjerno područje 50 mm - 100 mm
Očitavanje 0,01 mm
Podjela mjernog bubnja 1/100 mm
Granica odstupanja 4 µm
Vreteno ⌀ 8 mm
Mjerni bubanj ⌀ 24 mm
Mjerna tehnika analogno
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Mikrometar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 420900 50-100
EAN / GTIN 4250099609196

Opis

Izvedba:

Čvrsto tijelo od nodularnog lijeva, lakiran s efektom kovanog željeza s izolacijom koja je otporna na prijelaz temperature s ruke, tarnom spojkom i uređajem za stezanje. Najfinije lepane mjerne površine, obrađene tvrdim metalom. Točnost je bolja nego kod DIN 863.

Prednost:

Hod vretena 50 mm, idealno za veće mjerne opsege. Izravno očitavanje na skali s podjelom od 1/100 mm na velikom bubnju.

Opseg isporuke:

Bez etalona.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu