{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Zásobování energií | Žádné napájení | |
| Měřicí buben – průměr | 18 mm | |
| Měřicí vřeteno průměr | 6,5 mm | |
| Izolační ochrana rukou | ano | |
| S nastavovacím rozměrem | ano | |
| Počet nastavovacích měrek | 1 ks | |
| Odečet, milimetr | 0,01 mm | |
| S číselníkovým/přesným úchylkoměrem | ne | |
| Druh produktu | Třmenový mikrometr | |
| Řehtačka u mikrometru | ano | |
| Aretace/svěrná páka | ano | |
| Jednotka odečet | milimetr | |
| Měřicí technika | analogová | |
| Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
| Měřicí plochy povrch | Osazeno tvrdokovem | |
| Mez chyby | 2 µm | |
| Odchylka měření E MPE | ±2 µm | |
| Počet mikrometrů | 1 ks | |
| Rozsah měření min. | 25 mm | |
| Rozsah měření max. | 50 mm | |
| Norma | DIN 863-1 | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Lze rekalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 420200 25-50 | |
| EAN / GTIN | 4045197203779 | |
| Číslo výrobce | 420200 25-50 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |